AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284243 XSFB1206 BASE + TESTATA XEL 1200L 600P - 284243

EATON
copiacopia
EATON - EAO284243 XSFB1206 BASE + TESTATA XEL 1200L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo di rinforzo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 580 mm

  • Altezza - 245 mm

  • Profondità - 1220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082842437

Codice prodotto

EAO284243

Cod. produttore

284243

Produttore

EAO

Modello:

Profilo di rinforzo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

580 mm

Altezza:

245 mm

Profondità:

1220 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1200 mm

Carico max.:

0 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

XSFB1206 BASE + TESTATA XEL 1200L 600P