AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284241 XSFB1006 BASE + TESTATA XEL 1000L 600P

EATON
copiacopia
EATON - EAO284241 XSFB1006 BASE + TESTATA XEL 1000L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo di rinforzo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 590 mm

  • Altezza - 255 mm

  • Profondità - 1020 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082842413

Codice prodotto

EAO284241

Cod. produttore

284241

Produttore

EAO

Modello:

Profilo di rinforzo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

590 mm

Altezza:

255 mm

Profondità:

1020 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Carico max.:

0 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

XSFB1006 BASE + TESTATA XEL 1000L 600P