AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284199 XSDMC2006 PORTA CIECA XEL 600L 2000H - 284199

EATON
copiacopia
EATON - EAO284199 XSDMC2006 PORTA CIECA XEL 600L 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082841997

Codice prodotto

EAO284199

Cod. produttore

284199

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Altezza:

45 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

1950 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta / Pannello di comando per armadi tipo/modello Eaton Group - 284199 - XSDMC2006 PORTA CIECA XEL 600L 2000H