AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO283842 XLSPH284 ZOCCOLO H200 APR. XEL 800L 400P

EATON
copiacopia
EATON - EAO283842 XLSPH284 ZOCCOLO H200 APR. XEL 800L 400P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 330 mm

  • Altezza - 210 mm

  • Profondità - 840 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082838423

Codice prodotto

EAO283842

Cod. produttore

283842

Produttore

EAO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

330 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

840 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Carico max.:

1500 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben