AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO283833 XAP011008 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1000L 80 - 283833

EATON
copiacopia
EATON - EAO283833 XAP011008 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1000L 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 205 mm

  • Altezza - 115 mm

  • Profondità - 810 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082838331

Codice prodotto

EAO283833

Cod. produttore

283833

Produttore

EAO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

205 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

810 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Carico max.:

1500 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per armadi tipo/modello Eaton Group - 283833 - XAP011008 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1000L 80