AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO283465 DILM150-XHIAC22 CONT.AUS. 2NA+2NC MOLLA

EATON
copiacopia
EATON - EAO283465 DILM150-XHIAC22 CONT.AUS. 2NA+2NC MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082834654

Codice prodotto

EAO283465

Cod. produttore

283465

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILMC40…, DILMC50…, DILMC65…, DILMC80…, DILMC95…, DILMC115…, DILMC150…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)