EATON - EAO281225 DILM95-XSPVL240 SPEGNIARCO VARISTORE LED - 281225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 130...240 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Con indicazione LED - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4015082812256
Codice prodotto
EAO281225
Cod. produttore
281225
Produttore
EAO
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
130...240 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Con indicazione LED:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
130...240 V


