EATON - EAO281224 DILM95-XSPVL48 SPEGNIARCO VARISTORE CON - 281224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4015082812249
Codice prodotto
EAO281224
Cod. produttore
281224
Produttore
EAO
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Con indicazione LED:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...48 V


