EATON - EAO281212 DILM32-XSPV48 SPEGNIARCO VARISTORE - 281212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Con indicazione LED - no
Confezione
10 PZ
EAN
4015082812126
Codice prodotto
EAO281212
Cod. produttore
281212
Produttore
EAO
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...48 V


