EATON - EAO281207 DILM95-XSPR500 SPEGNIARCO RC - 281207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...500 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Con indicazione LED - no
Confezione
10 PZ
EAN
4015082812072
Codice prodotto
EAO281207
Cod. produttore
281207
Produttore
EAO
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
240...500 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
240...500 V


