AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO281200 DILM12-XSPR240 SPEGNIARCO RC - 281200

EATON
copiacopia
EATON - EAO281200 DILM12-XSPR240 SPEGNIARCO RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082812003

Codice prodotto

EAO281200

Cod. produttore

281200

Produttore

EAO

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Circuito di protezione inseribile