EATON - EAO281173 DILM65-XSP(400V50HZ,440V60HZ) BOBINA CON - 281173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 440...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082811730
Codice prodotto
EAO281173
Cod. produttore
281173
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
440...440 V


