EATON - EAO281171 DILM65-XSP(230V50HZ,240V60HZ) BOBINA CON - 281171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082811716
Codice prodotto
EAO281171
Cod. produttore
281171
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V


