EATON - EAO280355 BC-U-1/18-ECO CENTR. INC. IP40 P./TR. 18 - 280355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4015082803551
Codice prodotto
EAO280355
Cod. produttore
280355
Produttore
EAO
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
265 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
115 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
420 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Altezza di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
98 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
no







