AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO278361 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ) STELLA-TRIA

EATON
copiacopia
EATON - EAO278361 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ) STELLA-TRIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore stella-triangolo

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 30 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082783617

Codice prodotto

EAO278361

Cod. produttore

278361

Produttore

EAO

Funzione:

Contattore stella-triangolo

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

30 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

0 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

9

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

30 A

Grado di protezione (IP):

IP00

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Combinazione stella-triangolo completamente precablata