AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO277178 DILM25-01(RDC24) CONT.POT. 11KW 1NC

EATON
copiacopia
EATON - EAO277178 DILM25-01(RDC24) CONT.POT. 11KW 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...27 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 45 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082771782

Codice prodotto

EAO277178

Cod. produttore

277178

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...27 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

45 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

6 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

11 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

13 A

Contattore di potenza con doppio morsetto a mantello per il cablaggio sicuro di cavi di svariate dimensioni. Il collegamento frontale semplifica il cablaggio. Bobine di banda con circuito di protezione integrato e dissipazione ridotta. Le dimensioni identiche per i contattori con comando in AC e DC consentono di utilizzare gli stessi accessori. Accessori disponibili: moduli contatti ausiliari per montaggio laterale a innesto, interblocco meccanico, modulo elettronico temporizzato, relè termico, ponte di stella, connettore in parallelo, copertura di protezione IP2X