AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO276414 DILA-22(24VDC) CONT AUS 2NA+2NC

EATON
copiacopia
EATON - EAO276414 DILA-22(24VDC) CONT AUS 2NA+2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082764142

Codice prodotto

EAO276414

Cod. produttore

276414

Produttore

EAO

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

4 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Contattore ausiliario, secondo IEC/EN60947, con collegamenti a vite, espandibile a 8 contatti, contatti a guida forzata, fissaggio a vite o a scatto, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, durata 20 milioni di manovre, meccanica, circuito di protezione integrato, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari