AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO276298 Z-PUL230/SO PULSANTE 1NA+1NC LED 230VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAO276298 Z-PUL230/SO PULSANTE 1NA+1NC LED 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Altri

  • Colore del pulsante - Nero

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015082762988

Codice prodotto

EAO276298

Cod. produttore

276298

Produttore

EAO

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Colore del pulsante:

Nero

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione della lampada:

110...240 V

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

2 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Tasto con LED, funzione:​ 1​ NA und​ 1​ NC, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego dell'interruttore 250 V AC, tensione nominale d'impiego dei LED 230V AC/DC, colore del tasto nero, colore LED arancione, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632