AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO276286 IS-125/1 SEZIONATORE 1X125A

EATON
copiacopia
EATON - EAO276286 IS-125/1 SEZIONATORE 1X125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Altri

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 125 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082762865

Codice prodotto

EAO276286

Cod. produttore

276286

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

240 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

240 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

2 kA

Potere di interruzione:

10 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

69.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Interruttore di potenza con funzione di isolamento, versione​ secondo​ IEC/EN​ 60947-3, elevata resistenza all'usura dei contatti, attivazione a scatto, maniglia di colore nero, sezione morsetto 50mm², compatibile con la sbarra di distribuzione di apparecchi di protezione Xpole utilizzando il morsetto fisso in combinazione con sbarra a forcella standard