EATON - EAO274403 Z-GSV-10/3P+N/12-O BAR 1XFI4P + 8PLN SOP - 274403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Lunghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082744038
Codice prodotto
EAO274403
Cod. produttore
274403
Produttore
EAO
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Lunghezza:
32 mm
Adatto per numero di dispositivi:
16
Passo modulare:
17.95 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
0 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA