AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO274199 DILM500-S/22(220-240V50/60HZ) CONTAT. 25

EATON
copiacopia
EATON - EAO274199 DILM500-S/22(220-240V50/60HZ) CONTAT. 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 250 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082741990

Codice prodotto

EAO274199

Cod. produttore

274199

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

250 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

800 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

200 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

298 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

500 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

360 A

Contattore di potenza, apparecchio universale UL/CSA, CCC, nessuna misura, secondo IEC/EN60947, con sistema di azionamento supportato elettronicamente, potenza di inserzione e ritenuta minima, collegamenti circuiti ausiliari con morsetti a vite, contattiausiliari 2NA 2NC montati, sezionamento sicuro secondo EN 61140, contatti a guida forzata, montaggio a vite, impiegabile fino a 1000V, grado di protezione IP00, protetto contro i contatti con le dita con copertura per morsetti secondo EN50274, durata 7 milioni di manovre, meccanica, con circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, accessori disponibili: contatti ausiliari laterali, interblocco meccanico, ponti di stella, coprimorsetti, relè termico