AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO272481 TR-G3/8 TRAFO CAMPANELLI 8 VA 230/4-8-12

EATON
copiacopia
EATON - EAO272481 TR-G3/8 TRAFO CAMPANELLI 8 VA 230/4-8-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Corrente secondaria 1 - 1 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082724818

Codice prodotto

EAO272481

Cod. produttore

272481

Produttore

EAO

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Corrente secondaria 1:

1 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

1 A

Corrente max. di uscita:

0 A

Montaggio superficiale:

Potenza max. di uscita:

0 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

0 W

Corrente secondaria 3:

0.67 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

55 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

90 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

Klingel-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehöre ( Montageplatte, Klemmenabdeckungen)