EATON - EAO271512 NZM1-XTVDVR-60 MAN. ROSSA COM.RINV. B/P - 271512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - no
Con bloccaporta - sì
Chiudibile a chiave - sì
Con manopola rosso / gialla - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4015082715120
Codice prodotto
EAO271512
Cod. produttore
271512
Produttore
EAO
Con asse prolungato:
no
Con bloccaporta:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Con manopola rosso / gialla:
sì
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Per lunghezza massima asse di 60 mm senza supporto asse, non in combinazione con leva supplementare NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)


