EATON - EAO271065 Z-GV-16/3P+HS SBARR.FORC.3P+CONT AUX 80A - 271065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082710651
Codice prodotto
EAO271065
Cod. produttore
271065
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
30 mm
Adatto per numero di dispositivi:
12
Passo modulare:
27 mm
Larghezza in numero di moduli:
3
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
0 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA