AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO271063 Z-GV-16/1P+N-2TE SBARR.FORC. 1P+N 80A 1M - 271063

EATON
copiacopia
EATON - EAO271063 Z-GV-16/1P+N-2TE SBARR.FORC. 1P+N 80A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082710637

Codice prodotto

EAO271063

Cod. produttore

271063

Produttore

EAO

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

30 mm

Adatto per numero di dispositivi:

0

Passo modulare:

0 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

0 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

415 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di fase, 2Ph, 16qmm, connettore forchetta, 1m