AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO271061 Z-GV-16/1P-1TE SBARRETTA A FORC. 1P 80A - 271061

EATON
copiacopia
EATON - EAO271061 Z-GV-16/1P-1TE SBARRETTA A FORC. 1P 80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 17.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082710613

Codice prodotto

EAO271061

Cod. produttore

271061

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

17.3 mm

Adatto per numero di dispositivi:

56

Passo modulare:

0 mm

Larghezza in numero di moduli:

1

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

500 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Z-GV-16/1P-1TE SBARRETTA A FORC. 1P 80A 1M