AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO269543 DX-LM3-035 IND. TRIFASE MOTORE - 269543

EATON
copiacopia
EATON - EAO269543 DX-LM3-035 IND. TRIFASE MOTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 750 V

  • Corrente nominale in AC - 35...35 A

  • Induttanza nominale - 1 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082695439

Codice prodotto

EAO269543

Cod. produttore

269543

Produttore

EAO

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

750 V

Corrente nominale in AC:

35...35 A

Induttanza nominale:

1 mH

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come bobina di rete:

no

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

35 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

Frequenza nominale di commutazione:

0 kHz

Frequenza nominale di funzionamento:

0...400 Hz

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

0 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Bobina motore trifase max. tensione di rete ammessa 750V AC corrente nominale d'impiego 35 A induttanza 1 mH