EATON - EAO269524 Z-SV-16/1N-1TE/F SBAR.PUNT.1P BLU ANGOLO - 269524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 0 A
Lunghezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082695248
Codice prodotto
EAO269524
Cod. produttore
269524
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0 A
Lunghezza:
19 mm
Adatto per numero di dispositivi:
56
Passo modulare:
0 mm
Larghezza in numero di moduli:
1
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
no
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA