EATON - EAO269514 DX-LN3-300 INDUTTANZA TRIFASE LINEA - 269514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 550 V
Corrente nominale in AC - 300...300 A
Induttanza nominale - 0.06 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082695149
Codice prodotto
EAO269514
Cod. produttore
269514
Produttore
EAO
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
550 V
Corrente nominale in AC:
300...300 A
Induttanza nominale:
0.06 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
no
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
300 A
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di commutazione:
0 kHz
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
2.5 %
Frequenza di risonanza:
0 Hz
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


