AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO269513 DX-LN3-250 INDUTTANZA TRIFASE LINEA - 269513

EATON
copiacopia
EATON - EAO269513 DX-LN3-250 INDUTTANZA TRIFASE LINEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 550 V

  • Corrente nominale in AC - 250...250 A

  • Induttanza nominale - 0.07 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082695132

Codice prodotto

EAO269513

Cod. produttore

269513

Produttore

EAO

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

550 V

Corrente nominale in AC:

250...250 A

Induttanza nominale:

0.07 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

250 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di commutazione:

0 kHz

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

0 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Netzdrossel, Bemessungsspannung 480 V AC, dreiphasig, uk =4%