AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO269508 DX-LN3-080 INDUTTANZA TRIFASE LINEA - 269508

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 550 V

  • Corrente nominale in AC - 80...80 A

  • Induttanza nominale - 0.23 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082695088

Codice prodotto

EAO269508

Cod. produttore

269508

Produttore

EAO

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

550 V

Corrente nominale in AC:

80...80 A

Induttanza nominale:

0.23 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

80 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di commutazione:

0 kHz

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

2.5 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Induttanza di rete, tensione nominale d'impiego 480 V AC, trifase, uk =4%