AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO269503 DX-LN3-016 INDUTTANZA TRIFASE LINEA - 269503

EATON
copiacopia
EATON - EAO269503 DX-LN3-016 INDUTTANZA TRIFASE LINEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 550 V

  • Corrente nominale in AC - 16...16 A

  • Induttanza nominale - 1.84 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082695033

Codice prodotto

EAO269503

Cod. produttore

269503

Produttore

EAO

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

550 V

Corrente nominale in AC:

16...16 A

Induttanza nominale:

1.84 mH

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

16 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di commutazione:

0 kHz

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

4 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Induttanza di rete, tensione nominale d'impiego 480 V AC, trifase, uk =4%