AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO269501 DX-LN3-006 INDUTTANZA TRIFASE LINEA - 269501

EATON
copiacopia
EATON - EAO269501 DX-LN3-006 INDUTTANZA TRIFASE LINEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 550 V

  • Corrente nominale in AC - 6...6 A

  • Induttanza nominale - 4.9 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082695019

Codice prodotto

EAO269501

Cod. produttore

269501

Produttore

EAO

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

550 V

Corrente nominale in AC:

6...6 A

Induttanza nominale:

4.9 mH

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

6 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di commutazione:

0 kHz

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

4 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Induttanza di rete, tensione nominale d'impiego 480 V AC, trifase, uk =4%