EATON - EAO269497 DX-LN1-018 INDUTTANZA MONOFASE LINEA - 269497

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 1
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 260 V
Corrente nominale in AC - 18...18 A
Induttanza nominale - 1.63 mH
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082694975
Codice prodotto
EAO269497
Cod. produttore
269497
Produttore
EAO
Numero di poli, lato primario:
1
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
260 V
Corrente nominale in AC:
18...18 A
Induttanza nominale:
1.63 mH
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
no
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
18 A
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di commutazione:
0 kHz
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
4 %
Frequenza di risonanza:
0 Hz
Tipo di protezione (NEMA):
Altri