AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO268991 Z-SLS/B-35A FUSIBILE 35A X Z-SLS/NEOZ

EATON
copiacopia
EATON - EAO268991 Z-SLS/B-35A FUSIBILE 35A X Z-SLS/NEOZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 35 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082689919

Codice prodotto

EAO268991

Cod. produttore

268991

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

35 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Nero

Set fusibili con inserto lampeggiante, grandezza D02, corrente nominale d'impiego 32A, codice colore nero, classe di funzionamento gG (gL), tensione nominale d'impiego 24-60V AC / 24-60V DC, tensione di prova 5kV, montaggio su guida DIN, 1 set è costituito da: 3 cartucce fusibili, 3 codifiche corrente, 1 scatola di plastica nello stesso colore dell'indicatore