AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO267978 Z-TN24/4S REL+ I-AUT-O 24V 4NA

EATON
copiacopia
EATON - EAO267978 Z-TN24/4S REL+ I-AUT-O 24V 4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione di alimentazione - 250...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 4

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082679781

Codice prodotto

EAO267978

Cod. produttore

267978

Produttore

EAO

Corrente nominale:

20 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

0 W

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. lampade fluorescenti:

0 VA

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

0 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

0 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

0 A

Contattore d'installazione con preselezione meccanica della funzioni, permanente ON / AUTOM / OFF, tensione di comando 24V 50Hz, funzione: 4 NA, corrente nominale d'impiego 20 A, 250V AC, versioni secondo IEC/EN​ 60947, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2unità passo (35mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino