AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266875 Z-SD/230 PRESA SCHUKO 16A

EATON
copiacopia
EATON - EAO266875 Z-SD/230 PRESA SCHUKO 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007912329404

Codice prodotto

EAO266875

Cod. produttore

266875

Produttore

EAO

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

60 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Presa schuko, Esecuzione conforme VDE, OVE, E’ possibile anche il fissaggio a vite, Possibilità di cablaggio con sbarrette di alimentazione in parallelo, Larghezza 2,5 moduli.