AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266837 NZM4-4-XKA SET MORSETTI A TUNNEL 4P

EATON
copiacopia
EATON - EAO266837 NZM4-4-XKA SET MORSETTI A TUNNEL 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082668372

Codice prodotto

EAO266837

Cod. produttore

266837

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Di serie con collegamento circuiti ausiliari per 1x0.75-2.5mm² (18-14 AWG) o 2x0.75-1.5mm² (18-16 AWG) conduttori in rame. Montabile a vite su interruttori standard. per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Necessaria l'installazione della copertura NZM4(‐4)‐XKSA (compresa nella fornitura). Utilizzabile per: NZM4-4, N4-4