AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266808 NZM3-XIPA CALOTTA PROTEZIONE IP2X 3P

EATON
copiacopia
EATON - EAO266808 NZM3-XIPA CALOTTA PROTEZIONE IP2X 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Basso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082668082

Codice prodotto

EAO266808

Cod. produttore

266808

Produttore

EAO

Modello:

Basso

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Per il montaggio esterno su NZM3-..-(C)NA o N3...-NA vale, con 2 conduttori con sezione massima di 70mm². Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)