AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266756 NZM2-4-250-XKC SET MORSETTI MANTELLO 4P

EATON
copiacopia
EATON - EAO266756 NZM2-4-250-XKC SET MORSETTI MANTELLO 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082667566

Codice prodotto

EAO266756

Cod. produttore

266756

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: la sigla aggiuntiva e iltipo comprendono collegamenti per un solo lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Kit di riallestimento per interruttori con collegamento a vite. Montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. O = montato superiormente. U = montato inferiormente. U e ≧ 525 VAC. Utilizzare calotta protettiva NZM2(4)-XSKA. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Massima sezione indicata solo per conduttori flessibili e collegabili senza puntalini. Utilizzabile per: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)