AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266722 +NZM4-4-XT SGANC.GUASTO A TERRA

EATON
copiacopia
EATON - EAO266722 +NZM4-4-XT SGANC.GUASTO A TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale di guasto - 630...1600 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 1000 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082667221

Codice prodotto

EAO266722

Cod. produttore

266722

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di guasto:

630...1600 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

1000 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tempo di ritardo regolabile:

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: non approvato UL/CSA. Indipendente dalla rete e dalla tensione ausiliaria. Ig = 0,35-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0xIn, tg = 0-20-60-100-200-300-500-750-1000ms. Impiegabile soltanto in combinazione con interruttori automatici di potenza con sganciatori elettronici. Non impiegabile con interruttori automatici di potenza per la protezione motore NZM..-ME. In caso di guasto per cortocircuito verso terra, visualizzazione nel modulo opzionale di comunicazione DMI. Utilizzabile per: NZM4-4, N4-4