AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO265302 Z-SB24/SS RELE PASSO-PASSO 24V AC 2NA L

EATON
copiacopia
EATON - EAO265302 Z-SB24/SS RELE PASSO-PASSO 24V AC 2NA L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altri

  • Numero di contatti NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082653026

Codice prodotto

EAO265302

Cod. produttore

265302

Produttore

EAO

Funzione:

Altri

Numero di contatti NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

0 W

Tensione di comando 1:

24...24 V

Carico max. lampade fluorescenti:

0 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Frequenza tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

0 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

0 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

0 A

Relè passo-passo con LED commutabile, tensione di comando 24V 50Hz, funzione: 2 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino