EATON - EAO264928 Z-SV-16/3P+N-4TE SBAR.PUNT.3P+N GRIGIA 1 - 264928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082649289
Codice prodotto
EAO264928
Cod. produttore
264928
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
29.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
0
Passo modulare:
17.95 mm
Larghezza in numero di moduli:
14
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA


