AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO264925 Z-SV-16/3P-3TE SBAR.PUNT.3P GRIGIA 1M - 264925

EATON
copiacopia
EATON - EAO264925 Z-SV-16/3P-3TE SBAR.PUNT.3P GRIGIA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 29.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082649258

Codice prodotto

EAO264925

Cod. produttore

264925

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

29.5 mm

Adatto per numero di dispositivi:

0

Passo modulare:

17.95 mm

Larghezza in numero di moduli:

3

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

0 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

415 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Blockverschienung für PLN. (1TE), Z-SI, Lieferung ohne Endkappen