EATON - EAO264919 Z-SV-10/N-F/13 SBAR.PUNT.N-1M. BLU 13M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 50 A
Modello - Piatta
Lunghezza - 227.5 mm
Flessibile - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
9007912312284
Codice prodotto
EAO264919
Cod. produttore
264919
Produttore
EAO
Corrente nominale In:
50 A
Modello:
Piatta
Lunghezza:
227.5 mm
Flessibile:
no
Tensione nominale 240/415V, 50/60Hz. Sezione 10mm2. Tenuta al c.to c.to: 25 kA. Passo: 17,95 mm. 1Polo / 1P+N in 1 modulo.


