EATON - EAO264916 Z-SV-10/1P-1TE/13 SBAR.PUNT.GRIGIA 13MOD - 264916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Lunghezza - 28 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
9007912311850
Codice prodotto
EAO264916
Cod. produttore
264916
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Lunghezza:
28 mm
Adatto per numero di dispositivi:
0
Passo modulare:
0 mm
Larghezza in numero di moduli:
1
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA