EATON - EAO264243 RA-C1-DF CAVO PASSANTE - 264243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 0...0 mm
Modello - Altri
Diametro del foro - 0 mm
Ingresso cavi - Asola allungata
Numero di cavi - 1...1
Confezione
1 PZ
EAN
4015082642433
Codice prodotto
EAO264243
Cod. produttore
264243
Produttore
EAO
Per cavi di diametro:
0...0 mm
Modello:
Altri
Diametro del foro:
0 mm
Ingresso cavi:
Asola allungata
Numero di cavi:
1...1
Per pareti di spessore:
0...0 mm
Dimensione filettatura, metrica:
0
Lunghezza complessiva:
65 mm
Inserto per collegamento a vite del cavo:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Sistema di restringimento:
no
Con serracavo:
no
Privo di alogeni:
sì
Impermeabile:
sì
Dimensione filettatura PG:
0
Resistente al fuoco:
no
Modello ad angolo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
A tenuta di gas:
no
Superficie:
Non trattato
Temperatura di esercizio:
-10...55 °C