EATON - EAO263968 ZV-KSBI-7TE/S BARR 7 POLI (X SPC-ATS.) - 263968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 0 A
Lunghezza - 122.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082639686
Codice prodotto
EAO263968
Cod. produttore
263968
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0 A
Lunghezza:
122.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
0
Passo modulare:
0 mm
Larghezza in numero di moduli:
7
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
no
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
0 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA


