EATON - EAO260195 NZM1-XBR CORNICE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP40
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082601959
Codice prodotto
EAO260195
Cod. produttore
260195
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a incasso
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
148.5 mm
Profondità:
19 mm
Altezza:
82 mm