AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO260156 NZM2-XSTS MORSETTO PER CIRCUITO AUSILIAR

EATON
copiacopia
EATON - EAO260156 NZM2-XSTS MORSETTO PER CIRCUITO AUSILIAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo di connessione al cavo di controllo (rete dati)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082601560

Codice prodotto

EAO260156

Cod. produttore

260156

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo di connessione al cavo di controllo (rete dati)

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore per interruttori a 3 o 4 poli. Fornitura standard con morsetto a tunnel. Grado di protezione IP1X. NZM-XSTK non in combinazione con protezione per le dita IP2X NZM2(-4)-XIPK. Altezza o spessore dei collegamenti circuiti ausiliari. NZM‐XSTK = 2 mm, NZM-XSTS​ =​ 2mm.​ Utilizzabile per:​ NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)